※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI0.8-80 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428514 SI0.8-80 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428514

KHK インターナルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83428514 品番 SI0.8-80
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。

種別内歯車 材質S45C 形状T1 歯数80 質量(kg)0.2 外径D(Φmm)90 バックラッシ(mm)0.05〜0.16 歯幅E(mm)8 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.03・歯面強さ:0.33 モジュール(m)0.8 基準円直径C(Φmm)64 歯先円直径A(Φmm)62.4 許容トルク・曲げ強さ(N・m)19.9 許容トルク・歯面強さ(N・m)3.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする