※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
KHK インターナルギヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428530
品番
SI2.5-60
参考基準価格(税別)
¥21,580
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別
内歯車
材質
S45C
形状
T1
歯数
60
質量(kg)
3.33
外径D(Φmm)
210
バックラッシ(mm)
0.14〜0.31
歯幅E(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:47.8・歯面強さ:10.3
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
150
歯先円直径A(Φmm)
145
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
469
許容トルク・歯面強さ(N・m)
101