※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 内歯車
KHK インターナルギヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428539
品番
SI0.5-80
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。
種別
内歯車
材質
S45C
形状
T1
歯数
80
質量(kg)
0.062
外径D(Φmm)
60
バックラッシ(mm)
0.04〜0.15
歯幅E(mm)
5
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.49・歯面強さ:0.08
モジュール(m)
0.5
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径A(Φmm)
39
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4.85
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.75