※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI2-100 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428548 SI2-100 KHK インターナルギヤ KHK(小原歯車工業) 83428548

KHK インターナルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83428548 品番 SI2-100
参考基準価格(税別)¥22,480 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・内歯車の普及品です。・低価格で応用性に富んでいます。

種別内歯車 材質S45C 形状T1 歯数100 質量(kg)2.77 外径D(Φmm)250 バックラッシ(mm)0.12〜0.28 歯幅E(mm)20 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:39・歯面強さ:6.7 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)200 歯先円直径A(Φmm)196 許容トルク・曲げ強さ(N・m)382 許容トルク・歯面強さ(N・m)65.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする