※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ギヤアクセサリ
KHK ラチェット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83428654
品番
SRT2-40
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。
形状
T4
歯数
40
質量(kg)
0.53
高さ(mm)
・歯・H:3.1・組立J:36.9
タイプ
ボスなし
ピッチ
6.28
穴径A(Φmm)
15
歯幅E(mm)
15
全長G(mm)
15
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:5.02
歯先円直径D(Φmm)
80
距離
中心距離I:66.23
ボス長さ(mm)
F:-
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
49.2