※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT2/3-C KHK ラチェット ツメ KHK(小原歯車工業) 83428715 SRT2/3-C KHK ラチェット ツメ KHK(小原歯車工業) 83428715

KHK ラチェット ツメ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83428715 品番 SRT2/3-C
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。

形状T5 質量(kg)0.02 タイプ 寸法L(mm)8 寸法P(mm)6 寸法M(mm)30 寸法N(mm)38 寸法K(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする