※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV25-250 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428740 SV25-250 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428740 SV25-250 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428740 SV25-250 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428740

KHK スプラインジク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83428740 品番 SV25-250
参考基準価格(税別)¥16,880 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06〜0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。

形状TB 歯数13 質量(kg)0.9 バックラッシ(mm)0.06〜0.15 歯幅E(mm)220 全長G(mm)250 歯先円直径D(Φmm)24.67 モジュール(m)1.667 ボス径d(Φmm)(+0.25/+0.15):20 ボス長さ(mm)(右)F:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする