曜日別特売
SV20-200 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV20-200 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428758
SV20-200 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428758
SV20-200 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428758
SV20-200 KHK スプラインジク KHK(小原歯車工業) 83428758

KHK スプラインジク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数10
内容量1個注文コード83428758品番SV20-200
参考基準価格(税別)¥11,590販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。

形状TA歯数10質量(kg)0.4バックラッシ(mm)0.06~0.15歯幅E(mm)165全長G(mm)200歯先円直径D(Φmm)19.67モジュール(m)1.667ボス径d(Φmm)(+0.25/+0.15):15ボス長さ(mm)・(右)F:15・(左)F':20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする