※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVI25-55 KHK スプラインボス KHK(小原歯車工業) 83428776 SVI25-55 KHK スプラインボス KHK(小原歯車工業) 83428776 SVI25-55 KHK スプラインボス KHK(小原歯車工業) 83428776

KHK スプラインボス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83428776 品番 SVI25-55
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06〜0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。・スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。

形状T1 歯数13 質量(kg)0.6 外径D(Φmm)55 バックラッシ(mm)0.06〜0.15 歯幅E(mm)38 許容トルク(N・m[kgf・m])歯面強さ:12.8 モジュール(m)1.667 歯先円直径A(Φmm)21.7 許容トルク・歯面強さ(N・m)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする