※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBX-102T KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83428907 KBX-102T KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83428907

KHK ベベルボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)37 速比1:2 タイプT型 注文コード83428907 品番KBX-102T
参考基準価格(税別)¥17,870 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法A・速比・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。

質量(kg)0.5 タイプT型 寸法L(mm)114 寸法H(mm)38 速比1:2 寸法A(mm)37 寸法F(mm)14 寸法S(mm)Φ10 寸法D(mm)18 寸法E(mm)18 寸法B(mm)58 寸法C(mm)18 寸法P(mm)20 寸法M(mm)102 寸法I(mm)40 寸法J(mm)82 寸法G(mm)46 寸法K(mm)5 寸法Q(mm)Φ5.5 寸法R(mm)Φ6.5 寸法U(mm)2 寸法TH(mm)TH7:Φ26 キー1×15L平取 回転角度バックラッシ30'〜1°23'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする