※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBX-152T KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83428916 KBX-152T KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83428916

KHK ベベルボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)66 速比1:2 タイプT型 注文コード83428916 品番KBX-152T
参考基準価格(税別)¥29,740 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法A・速比・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。・低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。・取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。・メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。・歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。

質量(kg)2.2 タイプT型 寸法L(mm)192 寸法H(mm)62 速比1:2 寸法A(mm)66 寸法F(mm)22 寸法S(mm)Φ15 寸法D(mm)36 寸法E(mm)31 寸法B(mm)100 寸法C(mm)31 寸法P(mm)30 寸法M(mm)170 寸法I(mm)66 寸法J(mm)140 寸法G(mm)80 寸法K(mm)8 寸法Q(mm)Φ8.5 寸法R(mm)Φ8.5 寸法U(mm)3 寸法TH(mm)TH7:Φ42 キー5×5×27L 回転角度バックラッシ19'〜1°09'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする