※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GJS-0801 KHK スプレー KHK(小原歯車工業) 83428959 GJS-0801 KHK スプレー KHK(小原歯車工業) 83428959

KHK スプレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83428959 品番GJS-0801
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・高荷重ギヤに最適です。・歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。・二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。

品名ペーストスプレー 使用温度範囲-15〜200℃ 内容量(mL)300 耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2) 滴点180℃ 外観灰黒色バター状 潤滑油固体:二硫化モリブデン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする