※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CP歯研ラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429004
品番
SRGCPF20-1000
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別
ラック
材質
S45C
形状
RF
歯数
50
質量(kg)
25.3
ピッチ(mm)
CP20
全長A(mm)
1000
バックラッシ(mm)
0.05〜0.22
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:3730・歯面強さ:2390
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
53.63
高さC(mm)
60
モジュール(m)
6.3662
許容伝達力・曲げ強さ(N)
36600
許容伝達力・歯面強さ(N)
23400