※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429099
品番
SUMA1.5-25
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質
ステンレス
形状
BT
歯数
25
質量(kg)
0.11
ねじ穴
サイズ:M4
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
ボス径B(Φmm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.28・歯面強さ:0.042
歯先円直径D(Φmm)
39.62
組立距離E(mm)
34
全長F(mm)
22.25
歯先距離G(mm)
16.31
穴長さI(mm)
19
歯幅J(mm)
9
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1.5
ねじ穴(Φmm)
L:6
基準円直径C(Φmm)
37.5
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:11.5
おさえ面径(Φmm)
K:19.54
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2.74
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.41