※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429117
品番
SUMA1-25
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質
ステンレス
形状
BT
歯数
25
質量(kg)
0.034
ねじ穴
サイズ:M4
バックラッシ(mm)
0.03〜0.13
ボス径B(Φmm)
20
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.083・歯面強さ:0.012
歯先円直径D(Φmm)
26.41
組立距離E(mm)
23
全長F(mm)
15.16
歯先距離G(mm)
11.21
穴長さI(mm)
14
歯幅J(mm)
6
穴径(mm)
AH7:6
モジュール(m)
1
ねじ穴(Φmm)
L:4
基準円直径C(Φmm)
25
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:8
おさえ面径(Φmm)
K:15.03
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
0.81
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.12