※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429135
品番
SUMA1.5-20
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質
ステンレス
形状
BT
歯数
20
質量(kg)
0.073
ねじ穴
サイズ:M4
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
ボス径B(Φmm)
26
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.18・歯面強さ:0.022
歯先円直径D(Φmm)
32.12
組立距離E(mm)
30
全長F(mm)
21.24
歯先距離G(mm)
16.06
穴長さI(mm)
19
歯幅J(mm)
8
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
1.5
ねじ穴(Φmm)
L:6.5
基準円直径C(Φmm)
30
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:13
おさえ面径(Φmm)
K:15.37
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1.72
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.22