※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429169
品番
SUMA2.5-20
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質
ステンレス
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.29
ねじ穴
サイズ:M5
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
42
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.77・歯面強さ:0.1
歯先円直径D(Φmm)
53.54
組立距離E(mm)
48
全長F(mm)
32.54
歯先距離G(mm)
24.77
穴長さI(mm)
29
歯幅J(mm)
12
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
穴径(mm)
AH7:14
モジュール(m)
2.5
ねじ穴(Φmm)
L:9.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:19
おさえ面径(Φmm)
K:28.06
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
7.52
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1