※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429178
品番
SUMA4-25
参考基準価格(税別)
¥26,150
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質
ステンレス
形状
BK
歯数
25
質量(kg)
1.67
ねじ穴
サイズ:M6
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
ボス径B(Φmm)
80
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:5.43・歯面強さ:0.9
歯先円直径D(Φmm)
105.66
組立距離E(mm)
80
全長F(mm)
49.32
歯先距離G(mm)
32.83
穴長さI(mm)
43
歯幅J(mm)
25
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
穴径(mm)
AH7:30
モジュール(m)
4
ねじ穴(Φmm)
L:10
基準円直径C(Φmm)
100
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:20
おさえ面径(Φmm)
K:55.29
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
53.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
8.79