※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK ステンレスマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429187
品番
SUMA3-25
参考基準価格(税別)
¥13,410
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
材質
ステンレス
形状
BK
歯数
25
質量(kg)
0.79
ねじ穴
サイズ:M5
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
ボス径B(Φmm)
65
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.37・歯面強さ:0.38
歯先円直径D(Φmm)
79.24
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
37.81
歯先距離G(mm)
24.62
穴長さI(mm)
32
歯幅J(mm)
20
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3
ねじ穴(Φmm)
L:9
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:17.5
おさえ面径(Φmm)
K:37.43
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
23.3
許容トルク・歯面強さ(N・m)
3.73