※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GJS-1001 KHK スプレー KHK(小原歯車工業) 83429214 GJS-1001 KHK スプレー KHK(小原歯車工業) 83429214

KHK スプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83429214 品番GJS-1001
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・有機モリブデンを配合した製品。・人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スーパースプレーグリースをお奨めいたします。

品名スーパースプレーグリース 使用温度範囲-20〜180℃ 内容量(mL)300 耐荷重性能(MPa)耐圧:78MPa(796kg/cm2) 滴点196℃ 外観淡黄色グリース状 潤滑油固体:有機モリブデン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする