※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK軸付平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
歯数
11
注文コード
83429257
品番
SSS1.5-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,650
この商品は
モジュール・歯数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
・SS平歯車の少数歯数品(歯数10〜13枚)を軸付タイプで用意しました。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
SB
歯数
11
質量(kg)
0.17
軸径
・(右)A:13.7・(左)A':13.7
軸長(mm)
・(右)F:100・(左)F':25
バックラッシ(mm)
0.10〜0.22
歯幅E(mm)
15
転位係数
0.5
全長G(mm)
140
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.48・歯面強さ:0.089
歯先円直径D(Φmm)
20.85
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
16.5
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
14.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.88