※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSS1-13 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429275 SSS1-13 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429275 SSS1-13 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429275

KHK軸付平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429275 品番 SSS1-13
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・SS平歯車の少数歯数品(歯数10〜13枚)を軸付タイプで用意しました。

種別平歯車 材質S45C 形状SA 歯数13 質量(kg)0.12 軸径(右)A:15 軸長(mm)(右)F:78 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 歯幅E(mm)12 全長G(mm)90 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.31・歯面強さ:0.011 歯先円直径D(Φmm)15 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)13 許容トルク・曲げ強さ(N・m)3.05 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする