※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSS1.5-13 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429284 SSS1.5-13 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429284 SSS1.5-13 KHK軸付平歯車 KHK(小原歯車工業) 83429284

KHK軸付平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429284 品番 SSS1.5-13
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・SS平歯車の少数歯数品(歯数10〜13枚)を軸付タイプで用意しました。

種別平歯車 材質S45C 形状SB 歯数13 質量(kg)0.21 軸径・(右)A:15.2・(左)A':15.2 軸長(mm)・(右)F:100・(左)F':25 バックラッシ(mm)0.10〜0.22 歯幅E(mm)15 全長G(mm)140 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:1.23・歯面強さ:0.11 歯先円直径D(Φmm)22.5 モジュール(m)1.5 基準円直径C(Φmm)19.5 許容トルク・曲げ強さ(N・m)12.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)1.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする