※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
KHK軸付平歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83429300
品番
SSS1-12
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・SS平歯車の少数歯数品(歯数10〜13枚)を軸付タイプで用意しました。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
SA
歯数
12
質量(kg)
0.1
軸径
(右)A:14
軸長(mm)
(右)F:78
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
歯幅E(mm)
12
全長G(mm)
90
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.26・歯面強さ:0.0094
歯先円直径D(Φmm)
14
モジュール(m)
1
基準円直径C(Φmm)
12
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
2.52
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.092