※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWGDLS2-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83429327 KWGDLS2-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83429327 KWGDLS2-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83429327

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429327 品番 KWGDLS2-R1
参考基準価格(税別)¥17,830 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。

種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W6 質量(kg)1.17 条数1 進み角3°41′ 全長J(mm)220 軸長K(左)(mm)75 軸長O(右)(mm)75 歯幅M(mm)36 基準円直径P(Φmm)31 歯先円直径Q(Φmm)35 軸径S(Φmm)30 ネック長L(左)(mm)13 ネック長N(右)(mm)21 ネック径R(Φmm)24 モジュール(m)呼称軸方向:2 位置基準歯位置T:22 移動量【最大】Vmax:8 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする