※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWGDLS3.5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83429345 KWGDLS3.5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83429345 KWGDLS3.5-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83429345

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429345 品番 KWGDLS3.5-R1
参考基準価格(税別)¥40,620 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。

種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W6 質量(kg)4.72 条数1 進み角3°47′ 全長J(mm)330 軸長K(左)(mm)110 軸長O(右)(mm)110 歯幅M(mm)62 基準円直径P(Φmm)53 歯先円直径Q(Φmm)60 軸径S(Φmm)48 ネック長L(左)(mm)18 ネック長N(右)(mm)30 ネック径R(Φmm)42 モジュール(m)呼称軸方向:3.5 位置基準歯位置T:37 移動量【最大】Vmax:12 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする