※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWGDLS3-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83429354 KWGDLS3-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83429354 KWGDLS3-R1 KHK ウォームギヤ KHK(小原歯車工業) 83429354

KHK ウォームギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429354 品番 KWGDLS3-R1
参考基準価格(税別)¥31,550 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。

種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W6 質量(kg)2.95 条数1 進み角3°54′ 全長J(mm)300 軸長K(左)(mm)100 軸長O(右)(mm)100 歯幅M(mm)54 基準円直径P(Φmm)44 歯先円直径Q(Φmm)50 軸径S(Φmm)40 ネック長L(左)(mm)18 ネック長N(右)(mm)28 ネック径R(Φmm)34 モジュール(m)呼称軸方向:3 位置基準歯位置T:32 移動量【最大】Vmax:10 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする