※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL3-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429397 AGDL3-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429397 AGDL3-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429397 AGDL3-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429397 AGDL3-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429397 AGDL3-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429397

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429397 品番 AGDL3-60R1
参考基準価格(税別)¥91,380 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比60 形状HB 歯数60 質量(kg)4.48 ねじれ角3°54´ バックラッシ(mm)0±0.045 歯幅E(mm)28 ボス径B(Φmm)80 全長G(mm)45 組立距離J(mm)112 のど径D(Φmm)186 ウェブ厚H(mm)14 リム径I(Φmm)164 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)呼称軸直角:3 基準円直径C(Φmm)180 歯先円直径D'(Φmm)189 ボス長さ(mm)F:17 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:415・1200rpm時:233・1800rpm時:200・300rpm時:336・30rpm時:497・600rpm時:285・900rpm時:254

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする