※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL1.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429424 AGDL1.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429424 AGDL1.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429424 AGDL1.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429424 AGDL1.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429424 AGDL1.5-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429424

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429424 品番 AGDL1.5-50R1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,150 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比50 形状H1 歯数50 質量(kg)0.59 ねじれ角3°26´ バックラッシ(mm)0±0.045 歯幅E(mm)14 ボス径B(Φmm)45 全長G(mm)24 組立距離J(mm)50 のど径D(Φmm)78 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)呼称軸直角:1.5 基準円直径C(Φmm)75 歯先円直径D'(Φmm)79.5 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:45.4・1200rpm時:25.8・1800rpm時:22.6・300rpm時:36.9・30rpm時:53.8・600rpm時:31.6・900rpm時:28.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする