※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL1.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429467 AGDL1.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429467 AGDL1.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429467 AGDL1.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429467 AGDL1.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429467 AGDL1.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429467

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429467 品番 AGDL1.5-60R1
参考基準価格(税別)¥18,630 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比60 形状H1 歯数60 質量(kg)0.83 ねじれ角3°26´ バックラッシ(mm)0±0.045 歯幅E(mm)14 ボス径B(Φmm)50 全長G(mm)24 組立距離J(mm)57.5 のど径D(Φmm)93 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)呼称軸直角:1.5 基準円直径C(Φmm)90 歯先円直径D'(Φmm)94.5 ボス長さ(mm)F:10 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:63.8・1200rpm時:36.7・1800rpm時:32.4・300rpm時:51.9・30rpm時:75.3・600rpm時:44.7・900rpm時:40.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする