※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL3.5-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429555 AGDL3.5-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429555 AGDL3.5-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429555 AGDL3.5-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429555 AGDL3.5-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429555 AGDL3.5-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429555

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)呼称軸直角:3.5 歯数20 注文コード83429555 品番AGDL3.5-20R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,130
この商品はモジュール・歯数など33種類から選べます 他の種類を見る

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比20 形状H1 歯数20 質量(kg)1.24 ねじれ角3°47´ バックラッシ(mm)0±0.045 歯幅E(mm)32 ボス径B(Φmm)55 全長G(mm)50 組立距離J(mm)61.5 のど径D(Φmm)77 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)呼称軸直角:3.5 基準円直径C(Φmm)70 歯先円直径D'(Φmm)80.5 ボス長さ(mm)F:18 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:80.4・1200rpm時:40・1800rpm時:33.7・300rpm時:62.5・・30rpm時:98.5・600rpm時:50.4・900rpm時:44.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする