※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL2-30R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429589 AGDL2-30R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429589 AGDL2-30R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429589 AGDL2-30R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429589 AGDL2-30R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429589 AGDL2-30R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429589

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429589 品番 AGDL2-30R1
参考基準価格(税別)¥13,850 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比30 形状H1 歯数30 質量(kg)0.51 ねじれ角3°41´ バックラッシ(mm)0±0.045 歯幅E(mm)18 ボス径B(Φmm)40 全長G(mm)33 組立距離J(mm)45.5 のど径D(Φmm)64 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)呼称軸直角:2 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D'(Φmm)66 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:37.3・1200rpm時:19.8・1800rpm時:17.4・300rpm時:29.6・30rpm時:44.3・600rpm時:24.8・900rpm時:21.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする