※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL2-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429598 AGDL2-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429598 AGDL2-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429598 AGDL2-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429598 AGDL2-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429598 AGDL2-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429598

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429598 品番 AGDL2-50R1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,120 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比50 形状H1 歯数50 質量(kg)1.3 ねじれ角3°41´ バックラッシ(mm)0±0.045 歯幅E(mm)18 ボス径B(Φmm)50 全長G(mm)33 組立距離J(mm)65.5 のど径D(Φmm)104 穴径(mm)AH7:15 モジュール(m)呼称軸直角:2 基準円直径C(Φmm)100 歯先円直径D'(Φmm)106 ボス長さ(mm)F:15 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:96.8・1200rpm時:54.2・1800rpm時:47.6・300rpm時:78.4・30rpm時:115・600rpm時:66.9・900rpm時:59.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする