※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL3-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429607 AGDL3-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429607 AGDL3-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429607 AGDL3-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429607 AGDL3-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429607 AGDL3-20R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429607

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)呼称軸直角:3 歯数20 注文コード83429607 品番AGDL3-20R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,270
この商品はモジュール・歯数など33種類から選べます 他の種類を見る

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比20 形状H1 歯数20 質量(kg)0.81 ねじれ角3°54´ バックラッシ(mm)0±0.045 歯幅E(mm)28 ボス径B(Φmm)50 全長G(mm)45 組立距離J(mm)52 のど径D(Φmm)66 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)呼称軸直角:3 基準円直径C(Φmm)60 歯先円直径D'(Φmm)69 ボス長さ(mm)F:17 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:53.3・1200rpm時:26.9・1800rpm時:22.8・300rpm時:41.5・30rpm時:65・600rpm時:33.8・900rpm時:29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする