※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL4-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429634 AGDL4-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429634 AGDL4-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429634 AGDL4-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429634 AGDL4-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429634 AGDL4-50R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429634

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429634 品番 AGDL4-50R1
参考基準価格(税別)¥138,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比50 形状HB 歯数50 質量(kg)7.07 ねじれ角3°41´ バックラッシ(mm)0±0.045 歯幅E(mm)35 ボス径B(Φmm)90 全長G(mm)55 組立距離J(mm)131 のど径D(Φmm)208 ウェブ厚H(mm)17 リム径I(Φmm)177 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)呼称軸直角:4 基準円直径C(Φmm)200 歯先円直径D'(Φmm)212 ボス長さ(mm)F:20 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:605・1200rpm時:324・1800rpm時:275・300rpm時:488・30rpm時:735・600rpm時:405・900rpm時:361

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする