※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL3.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429659 AGDL3.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429659 AGDL3.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429659 AGDL3.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429659 AGDL3.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429659 AGDL3.5-60R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429659

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429659 品番 AGDL3.5-60R1
参考基準価格(税別)¥133,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比60 形状HB 歯数60 質量(kg)6.78 ねじれ角3°47´ バックラッシ(mm)0±0.045 歯幅E(mm)32 ボス径B(Φmm)90 全長G(mm)50 組立距離J(mm)131.5 のど径D(Φmm)217 ウェブ厚H(mm)16 リム径I(Φmm)189 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)呼称軸直角:3.5 基準円直径C(Φmm)210 歯先円直径D'(Φmm)220.5 ボス長さ(mm)F:18 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:627・1200rpm時:345・・1800rpm時:296・300rpm時:506・30rpm時:753・600rpm時:425・900rpm時:381

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする