※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGDL3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429677 AGDL3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429677 AGDL3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429677 AGDL3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429677 AGDL3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429677 AGDL3-40R1 KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業) 83429677

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83429677 品番 AGDL3-40R1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・ピッチ精度が1級品の複リードウォームホイールです。・材料は耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製です。

種別ウォームホイール 材質CAC702 減速比40 形状HB 歯数40 質量(kg)2.19 ねじれ角3°54´ バックラッシ(mm)0±0.045 歯幅E(mm)28 ボス径B(Φmm)60 全長G(mm)45 組立距離J(mm)82 のど径D(Φmm)126 ウェブ厚H(mm)14 リム径I(Φmm)106 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)呼称軸直角:3 基準円直径C(Φmm)120 歯先円直径D'(Φmm)129 ボス長さ(mm)F:17 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:195・1200rpm時:105・1800rpm時:90.1・300rpm時:157・30rpm時:235・600rpm時:131・900rpm時:115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする