※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:1.25 歯数50 相手条数1 注文コード83429729 品番BG1.25-50R1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はモジュール・歯数・相手条数など39種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。

種別ウォームホイール 材質CAC502 減速比50 形状H1 歯数50 質量(kg)0.4 ねじれ角3°25′ バックラッシ(mm)0.08〜0.26 歯幅E(mm)11 ボス径B(Φmm)40 全長G(mm)20 組立距離J(mm)41.75 のど径D(Φmm)65 穴径(mm)AH7:8 モジュール(m)歯直角:1.25 基準円直径C(Φmm)62.61 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)66.25 ボス長さ(mm)F:9 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:14.7・1200rpm時:8.49・300rpm時:12.1・30rpm時:17.4・600rpm時:10.3・900rpm時:9.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする