※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:0.8 歯数30 相手条数2 注文コード83429747 品番BG0.8-30R2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はモジュール・歯数・相手条数など39種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。

種別ウォームホイール 材質CAC502 減速比15 形状HA 歯数30 質量(kg)0.055 ねじれ角6°34′ バックラッシ(mm)0.04〜0.22 歯幅E(mm)9 ボス径B(Φmm)18 全長G(mm)18 組立距離J(mm)19 穴径(mm)AH7:5 モジュール(m)歯直角:0.8 基準円直径C(Φmm)24.16 相手条数2 歯先円直径D'(Φmm)25.6 ボス長さ(mm)F:9 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:1.87・1200rpm時:0.98・300rpm時:1.46・30rpm時:2.24・600rpm時:1.2・900rpm時:1.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする