※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:1
歯数
40
相手条数
1
注文コード
83429756
品番
BG1-40R1
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
40
形状
H1
歯数
40
質量(kg)
0.15
ねじれ角
3°35′
バックラッシ(mm)
0.06〜0.24
歯幅E(mm)
10
ボス径B(Φmm)
26
全長G(mm)
20
組立距離J(mm)
28
のど径D(Φmm)
42
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
歯直角:1
基準円直径C(Φmm)
40.08
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
43
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:5.79・1200rpm時:3.31・300rpm時:4.76・・30rpm時:6.85・600rpm時:4.03・900rpm時:3.61