※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:1.25
歯数
40
相手条数
1
注文コード
83429799
品番
BG1.25-40R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,480
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
40
形状
H1
歯数
40
質量(kg)
0.24
ねじれ角
3°25′
バックラッシ(mm)
0.08〜0.26
歯幅E(mm)
11
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
20
組立距離J(mm)
35.5
のど径D(Φmm)
52.5
穴径(mm)
AH7:8
モジュール(m)
歯直角:1.25
基準円直径C(Φmm)
50.09
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
53.75
ボス長さ(mm)
F:9
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:9.71・1200rpm時:5.47・300rpm時:7.92・30rpm時:11.5・600rpm時:6.7・900rpm時:5.98