※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:0.5
歯数
20
相手条数
1
注文コード
83429844
品番
BG0.5-20R1
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
20
形状
HAT
歯数
20
質量(kg)
0.0061
ねじれ角
2°36′
ねじ穴
サイズ:M3
バックラッシ(mm)
0〜0.16
歯幅E(mm)
5
ボス径B(Φmm)
9
全長G(mm)
12
組立距離J(mm)
10.5
穴径(mm)
AH7:4
モジュール(m)
歯直角:0.5
ねじ穴(Φmm)
L:3.5
基準円直径C(Φmm)
10.01
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
11
ボス長さ(mm)
F:7
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:0.23・1200rpm時:0.13・300rpm時:0.19・30rpm時:0.27・600rpm時:0.15・900rpm時:0.14