※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:0.8
歯数
40
相手条数
1
注文コード
83429860
品番
BG0.8-40R1
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
40
形状
HA
歯数
40
質量(kg)
0.087
ねじれ角
3°17′
バックラッシ(mm)
0.04〜0.22
歯幅E(mm)
9
ボス径B(Φmm)
20
全長G(mm)
18
組立距離J(mm)
23
穴径(mm)
AH7:6
モジュール(m)
歯直角:0.8
基準円直径C(Φmm)
32.05
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
33.6
ボス長さ(mm)
F:9
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:3.24・1200rpm時:1.87・300rpm時:2.67・30rpm時:3.81・・600rpm時:2.26・900rpm時:2.02