※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:1.5
歯数
30
相手条数
1
注文コード
83429887
品番
BG1.5-30R1
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
30
形状
H1
歯数
30
質量(kg)
0.22
ねじれ角
3°26′
バックラッシ(mm)
0.08〜0.26
歯幅E(mm)
12
ボス径B(Φmm)
30
全長G(mm)
22
組立距離J(mm)
35
のど径D(Φmm)
48
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
歯直角:1.5
基準円直径C(Φmm)
45.08
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
49.5
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:8.47・1200rpm時:4.55・300rpm時:6.72・30rpm時:10.1・600rpm時:5.67・900rpm時:5.03