※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:1.25
歯数
20
相手条数
1
注文コード
83429905
品番
BG1.25-20R1
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
20
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
0.07
ねじれ角
3°25′
バックラッシ(mm)
0.08〜0.26
歯幅E(mm)
11
ボス径B(Φmm)
20
全長G(mm)
20
組立距離J(mm)
23
のど径D(Φmm)
27.5
穴径(mm)
AH7:6
モジュール(m)
歯直角:1.25
基準円直径C(Φmm)
25.04
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
28.75
ボス長さ(mm)
F:9
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:2.65・1200rpm時:1.4・300rpm時:2.1・30rpm時:3.19・600rpm時:1.72・900rpm時:1.53