※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:2
歯数
20
相手条数
2
注文コード
83429930
品番
BG2-20L2
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
10
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
0.33
ねじれ角
7°25′
バックラッシ(mm)
0.10〜0.28
歯幅E(mm)
22
ボス径B(Φmm)
33
全長G(mm)
35
組立距離J(mm)
35.5
のど径D(Φmm)
44
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
歯直角:2
基準円直径C(Φmm)
40.34
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
46
ボス長さ(mm)
F:13
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:10・1200rpm時:4.8・300rpm時:7.51・30rpm時:12.3・600rpm時:6.15・900rpm時:5.32