※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:3
歯数
20
相手条数
1
注文コード
83429957
品番
BG3-20L1
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
20
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
0.89
ねじれ角
3°55′
バックラッシ(mm)
0.15〜0.33
歯幅E(mm)
28
ボス径B(Φmm)
50
全長G(mm)
43
組立距離J(mm)
52
のど径D(Φmm)
66
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
歯直角:3
基準円直径C(Φmm)
60.14
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
69
ボス長さ(mm)
F:15
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:30.1・1200rpm時:15.2・300rpm時:23.5・・30rpm時:36.8・600rpm時:19.1・900rpm時:16.7