※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ウォームホイール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)歯直角:0.5 歯数50 相手条数1 注文コード83429975 品番BG0.5-50R1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はモジュール・歯数・相手条数など39種類から選べます 他の種類を見る

・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。

種別ウォームホイール 材質CAC502 減速比50 形状HAT 歯数50 質量(kg)0.039 ねじれ角2°36′ ねじ穴サイズ:M4 バックラッシ(mm)0〜0.16 歯幅E(mm)5 ボス径B(Φmm)20 全長G(mm)12 組立距離J(mm)18 穴径(mm)AH7:5 モジュール(m)歯直角:0.5 ねじ穴(Φmm)L:3.5 基準円直径C(Φmm)25.03 相手条数1 歯先円直径D'(Φmm)26 ボス長さ(mm)F:7 ねじれ方向R 許容トルク・歯面強さ(N・m)・100rpm時:1.28・1200rpm時:0.77・300rpm時:1.08・30rpm時:1.5・600rpm時:0.92・900rpm時:0.83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする