※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:1.5
歯数
50
相手条数
1
注文コード
83429984
品番
BG1.5-50R1
参考基準価格(税別)
¥14,620
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
50
形状
H1
歯数
50
質量(kg)
0.65
ねじれ角
3°26′
バックラッシ(mm)
0.08〜0.26
歯幅E(mm)
14
ボス径B(Φmm)
40
全長G(mm)
24
組立距離J(mm)
50
のど径D(Φmm)
78
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
歯直角:1.5
基準円直径C(Φmm)
75.13
相手条数
1
歯先円直径D'(Φmm)
79.5
ボス長さ(mm)
F:10
ねじれ方向
R
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:25.6・1200rpm時:14.6・300rpm時:20.8・30rpm時:30.4・600rpm時:17.8・900rpm時:16