※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
KHK ウォームホイール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
歯直角:2.5
歯数
20
相手条数
2
注文コード
83430036
品番
BG2.5-20L2
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
・耐摩耗性に優れたリン青銅製のウォームホイールです。・CGホイールと互換性があり、強度アップが可能です。
種別
ウォームホイール
材質
CAC502
減速比
10
形状
H1
歯数
20
質量(kg)
0.49
ねじれ角
7°46′
バックラッシ(mm)
0.13〜0.31
歯幅E(mm)
22
ボス径B(Φmm)
35
全長G(mm)
36
組立距離J(mm)
43.5
のど径D(Φmm)
55
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
歯直角:2.5
基準円直径C(Φmm)
50.46
相手条数
2
歯先円直径D'(Φmm)
57.5
ボス長さ(mm)
F:14
ねじれ方向
L
許容トルク・歯面強さ(N・m)
・100rpm時:17.3・1200rpm時:8.27・300rpm時:13・30rpm時:21.5・600rpm時:10.6・900rpm時:9.14